Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenboxen Styrokay | Typ: Schubladenbox mit 6 Schubladen mit Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.662 137
4.662 137
Schubladenboxen Styrokay | Typ: Schubladenbox mit 6 Schubladen mit Einsatz
Schubladenboxen Styrokay | Typ: Schubladenbox mit 6 Schubladen mit Einsatz
Artikel-Nr.:
     163-4662137
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20103-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox styroval 6 schu...
schubladenbox
schubladenbox 6 schübe
Schubladenboxen Styrokay
Weiße, modulare Schubladenbox mit 6 Schubladen als Aufbewahrung für Histologiekassetten, Dokumente, sowie kleinere Laborutensilien.

-Inklusive Beschriftungsetiketten
-49 Histologiekassetten pro Schublade
-294 Histologiekassetten pro Box

Typ Schubladenbox mit 6 Schubladen mit Einsatz
Abmessungen innen (B x T x H) 230 x 318 x 45 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 270 x 345 x 340 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06*
  
Preis gilt ab 800 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 800 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.