Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse GL 45 mit Schnellverschluss-Kupplung BQ45GL Serie | Typ: FitQuik®-Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse GL 45 mit Schnellverschluss-Kupplung BQ45GL Serie | Typ: FitQuik®-Schlauchanschluss
Schraubverschlüsse GL 45 mit Schnellverschluss-Kupplung BQ45GL Serie | Typ: FitQuik®-Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     163-4662844
Hersteller:
     Colder Products
Herst.-Nr.:
     BQ45GL5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Schraubverschlüsse GL 45 mit Schnellverschluss-Kupplung, BQ45GL Serie
Die Flaschenverschlüsse mit Schnellkupplung oder FitQuik®-Schlauchanschluss integriert in einem Verschluss für alle gängigen Laborflaschen mit Gewinde GL 45, blau. Die BQ45GL Serie verfügt über ein hydrophobes Belüftungsventil, eine Polyethylendichtung und einen integrierten Schlauchstutzen mit 1/4'' (6,35 mm) ID zur Montage eines Tauchrohres.

-Für alle Flaschen mit Gewinde GL 45
-Werkseitig installierte Schnellkupplungen
-Dichter Verschluss auch ohne Dichtung
-Bedienung mit einer Hand
Spezifikationen
Nennweite: 1/4"
Betriebstemperatur: 0 ... 49 °C
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss mit Anschlüssen, schraubkappe blau gl 45, schraubverschluss mit anschlüssen, schnellkupplung 1/4 zoll, Schraubverschlüsse,Schnellversc, Schlauch,Kupplungen, Schlauch,Anschlüsse, Schraubverschlüsse,GL 45, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.