Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kraftmessgerät FA | Messbereich (max.) N: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kraftmessgerät FA | Messbereich (max.) N: 20
Mechanisches Kraftmessgerät FA | Messbereich (max.) N: 20
Mechanisches Kraftmessgerät FA | Messbereich (max.) N: 20
Artikel-Nr.:
     163-4664371
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FA 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 20 n
dynamometer
Mechanisches Kraftmessgerät FA
Für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion.


-Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
-Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Justierung des Gerätes
-Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
-Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
-Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck


Lieferumfang:
Mechanisches Kraftmessgerät, Tragekoffer, Standardaufsätze, Verlängerungsstange 90 mm

Messbereich (max.) 20 N
Ablesbarkeit 0,1 N
Breite 232 mm
Tiefe 60 mm
Höhe 51 mm
Abmessungen (BxTxH) 232 x 60 x 51 mm
Gewicht 550 g
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.