Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® | Farbe: Grau/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® | Farbe: Grau/Blau
2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® | Farbe: Grau/Blau
4.664 776
2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® | Farbe: Grau/Blau
Artikel-Nr.:
     163-4664777
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Mini-Zentrifuge
Minizentrifuge
mini zentrifuge
2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge®
Die MagFuge® kombiniert eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit einem Magnetrührer in einem Gerät.

MagFuge® Zentrifuge:
-Maximale Geschwindigkeit und Flexibilität
-Komfortabel und einfach zu bedienen
-Sicherheitsstopp, wenn der Deckel offen ist, der Rotor blockiert oder das Gerät nicht im Gleichgewicht ist
-Ideal für die meisten Anwendungen, z.B. schnelle Spins, PCR, Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle geeignet

MagFuge® Magnetrührer:
-Leistungsstarke Magnetkupplung sorgt für die bestmögliche Ausrichtung des Rührstäbchens
-Die Silikonmatte für den Rührdeckel vermeidet Verschütten und hält die Rührgefäße stabil
-Der doppelt isolierte Netzadapter mit Niederspannung hält das Gerät kühl und gewährleistet die Unversertheit der Proben

Lieferumfang: Mini-Zentrifuge, 1,5 / 2,0 ml und 5 ml Röhrchenrotoren, Rührerrotor, 12 x 0,2 ml und 12 x 0,5 ml Röhrchenadapter, 2 Silikonmatten, 2 zylindrische Rührstäbchen, Netzteil mit Kabel-Set für EU, UK, US, AUS und JPN
Spezifikationen
MagFuge® Zentrifuge

Max. RZB:
15 ... 9800 x g
Max. Drehzahl: 500 ... 12500 min-1
Max. Beladung: 12 x 1,5/2,0 ml oder 6 x 5 ml
Timer: 30 s ... 60 min in 5 s Schritten
Abmessungen (B x T x H): 185 x 235 x 120 mm
MagFuge® Magnetrührer
Max. Drehzahl:
50 ... 2500 min-1
Max. Rührmenge: 3 l
Timer: 30 s ... 60 min in 5 s Schritten
Oszillierender Rührermodus: 1 min ... 60 min
Oszillierende Periode: 30 s ... 15 min in 15 s Schritten
Abmessungen Rührplatte (Ø): 130 mm
Abmessungen Rührstäbchen (L x Ø) : 40 x 12 mm
Gewicht: 1,85 kg
Netzanschluss:
Garantie: 12 V
5 Jahre

Farbe Grau/Blau
Weitere Suchbegriffe: Mini,Zentrifuge, Hochgeschwindigkeits,Zentrifuge, slicon, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 957,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,01*
€ 1.309,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,58*
€ 1.275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,03*
€ 1.226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,85*
€ 1.139,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.