Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel mit Gleitverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beutel mit Gleitverschluss
Beutel mit Gleitverschluss
Artikel-Nr.:
     163-4665050
Hersteller:
     AS One Corporation
Herst.-Nr.:
     1-6541-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Beutel mit Gleitverschluss
-Standbeutel mit Bodenfalte
-Alu-Verbundfolie aus PET, SPE, AL, SPE und PE (5-Schicht-Struktur)
-Sehr gute Barriereeigenschaften gegen Wasserdampf und Sauerstoff
-Lichtundurchlässig
-Schutz gegen den Einfluss von UV-Strahlung
-Temperaturbereich: -40 °C ... 90 °C

Breite 90 mm
Höhe 115 mm
Abmessungen (BxH) 90 x 115 mm
Dicke 0,110 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 90 °C
Weitere Suchbegriffe: bodenfaltenbeutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel, spe manifold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 4.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.