Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenblöcke | Breite mm: 37


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
4.665 268
4.665 268
Artikel-Nr.:
     163-4665268
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     TB342750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
Trockenblöcke
Die Streifen entfernen überschüssige Flüssigkeiten auf Objektträgern und trocknen somit schnell, sauber und einfach gefärbte Präparate für die Mikroskopie. 1 Block = 50 Streifen.

Breite 37 mm
Länge 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Saugpapier, Vliespapier, fließpapier, Trocken,Block, Trocken,Blöcke, Mikroskopie,Absaugpapier, Objektträger,Absaugpapier, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,88*
€ 3,98*
Lager 163
100
Frei Haus
ab € 2,6542*
€ 4,5497*
100
Frei Haus
ab € 3,93724*
€ 4,92724*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,5497*
€ 5,41414
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,1597*
€ 4,95004
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,7498*
€ 4,46226
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,3758*
€ 4,0172
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,9458*
€ 3,5055
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 2,6542*
€ 3,1585
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 454,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.