Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ministar 40 digital Rührwerk elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.665 663
4.665 663
Artikel-Nr.:
     163-4665663
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025004886
EAN/GTIN:
     4053411049218
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
laborrührwerk ika
laborrührwerk
Rührwerke MINISTAR digital
Diese leistungsstarken Rührwerke konzentrieren sich auf perfekte Grundfunktionalitäten. Sie sind kompakt und einfach in der Handhabung.

-Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
-Display aus gehärtetem Glas für maximale Sichtbarkeit und chemische Beständigkeit
-Gut lesbare Drehzahlanzeige
-Über die USB-Schnittstelle können regelmäßige Software-Updates schnell und einfach vorgenommen werden
-Chemikalienbeständiges Gehäuse
-Mikroprozessgesteuerte Regelung für konstante Drehzahl, auch bei Änderungen der Viskosität
-10 Jahre Garantie
Spezifikationen 20 digital // 40 digital // 80 digital
Rührmenge max. (H2O): 15 l // 25 l // 50 l
Viskositätsbereich: 10000 mPas // 30000 mPas // 60000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 60 W / 46 W
Drehzahlbereich: 0/50 ... 2000 min-1// 0/50 ... 1000 min-1//0/50 ... 500 min-1
Max. Drehmoment: 20 Ncm // 40 Ncm // 80 Ncm
Anzeige: LED
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 ... 8 mm
Abmessungen (B x T x H): 70 x 147 x 193 mm
Gewicht: 1,56 kg // 1,72 kg // 1,72 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ MINISTAR 40 digital
Weitere Suchbegriffe: Rühr,Werke, Ex-Rührer, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 961,16*
€ 1.071,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,37*
€ 1.153,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.109,16*
€ 1.354,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,61*
€ 1.611,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,78*
€ 1.577,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,21*
€ 1.524,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,73*
€ 1.346,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,16*
€ 1.319,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.