Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml
Becherglas DURAN® niedrige Form | Nennvolumen: 5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4665752
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211060701-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas duran niedrige form
becherglas
becherglas duran
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819.

Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar.

  • ISO 3819
  • Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
  • Autoklavierbar
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
  • Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 5 ml
Ø: 22 mm
Höhe: 30 mm
Norm: ISO 3819
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Autoklavierbar: Ja
Material: DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.