Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlblocksysteme FreezeBox™ | Typ: CM-01-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlblocksysteme FreezeBox™ | Typ: CM-01-Modul
Kühlblocksysteme FreezeBox™ | Typ: CM-01-Modul
Kühlblocksysteme FreezeBox™ | Typ: CM-01-Modul
Artikel-Nr.:
     163-4665852
Hersteller:
     Crystal Technology
Herst.-Nr.:
     CM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox blau
cryobox
Kühlblocksysteme, FreezeBoxä
Blau. Die FreezeBoxä ist ein neues, energiesparendes, umweltfreundliches und sicheres Kühlgerät, ohne Zusatzstoffe. Sie benötigt keinen Strom (außer Vorkühlung der Kerne im Gefrierschrank) und kein Eis für Niedertemperatur-Kühlung von biologische Proben. Das System kann eisfrei verwendet werden, ist leicht, einfach zu transportieren und ideal für die Sammlung und Lagerung biologischer Proben. Es kann mit austauschbaren Kernen und unterschiedlichen Röhrchenmodulen zusammengestellt werden. Kühlkerne in Kühl- oder Tiefkühlschrank temperieren und in die FreezeBoxä einsetzen. Für den Betrieb mit Trockeneis, den Kühlkern weglassen und stattdessen mit 200 g Trockeneis befüllen.

-Für die Verwendung mit Kühlkern, Eis oder Trockeneis
-Leicht zu reinigen und desinfizieren
-Langlebig, geeignet für häufigen Gebrauch
-Einfaches zusammensetzen

Typ CM-01-Modul
Beschreibung Für 30 x 2 ml Röhrchen, Ø 12,6
Abmessungen (B x T x H) 119 x 101 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlblocksysteme, Kühlkerne, Kühl,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.