Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Magnetrührer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 430
4.666 430
Artikel-Nr.:
     163-4666430
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Induktions-Magnetrührer
-Gut lesbares digitales Display steuert Zeit und Geschwindigkeit präzise und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen
-Timer von 30 s bis 60 min oder Dauerbetrieb im Rührermodus oder programmierbar mit 50% Einschaltdauer bis zu 99 Zyklen im Oszillationsmodus
-Zeit und Geschwindigkeit können bequem eingestellt werden, während das Gerät im Betrieb ist
-Reverse Rotationsoption für bessere Mischergebnisse
-Geschwindigkeit bleibt konstant, auch bei Lastwechsel
-Beschleunigen und Bremsen in weniger als 10 Sekunden

Lieferumfang: Induktions-Magnetrührer inkl. 2 zylindrische Rührstäbchen (12 x 35 mm) und Netzteil

Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 3 l
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 2000 1/min
Drehzahl 10 ... 2000 1/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 160 mm
Material Rührstelle ABS
Material Gehäuse ABS
Farbe Gehäuse grau/lila
Min. zulässige Umgebungstemp. 2 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 2 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 90 %
Breite 195 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (BxTxH) 195 x 245 x 75 mm
Gewicht 1130 g
Steckertyp EU/UK/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie 5 Jahre
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,Heath, Rühren,Magnetrührer, Heathrow, Klein,Magnetrührer, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.