Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortexer WIZARD mit IR-Sensor | Typ: WIZARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 536
4.666 536
Artikel-Nr.:
     163-4666536
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     F202A0175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortexer WIZARD mit IR-Sensor
Kompakter, analoger Vortexer mit patentiertem IR-Sensor zur Probenerkennung: der Schüttelvorgang startet automatisch, wenn das Probengefäß sich dem Vibrationsteller nähert. Dadurch wird ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, da kein Druck auf das Gerät ausgeübt werden muss.


-Für IR-Sensor- und Dauerbetrieb
-Elektronische Geschwindigkeitsregelung
-Einstellbare Schüttelgeschwindigkeiten bis 3000 min-1
-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit


Lieferumfang: Vortexer, Standardaufsatz für Reagenzgläser

Typ WIZARD
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,5 mm
Max. Drehzahl 3000 1/min
Drehzahl 0 ... 3000 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 180 mm
Tiefe 220 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 220 x 70 mm
Gewicht 2,2 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 15 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50,,,60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Vortex-Schüttler, Vortexer, infrarotsensor, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.