Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortexer ZX3 | Typ: ZX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 675
4.666 675
Artikel-Nr.:
     163-4666675
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     F202A0176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortexer ZX3
Einfach zu bedienender Vortexer mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung.


-Variable Schüttelgeschwindigkeit
-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
-Stabiles, schweres Gehäuse
-Für Touch- und Dauerbetrieb
Lieferumfang: Vortexmischer mit Vibrationsteller

Typ ZX3
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,5 mm
Max. Drehzahl 3000 1/min
Drehzahl 0 ... 3000 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 150 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 150 x 165 x 130 mm
Gewicht 2,7 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 15 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex mixer, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.