Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MST Digitales Magnetrührwerk 100-240V/50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 683
4.666 683
Artikel-Nr.:
     163-4666683
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     F203A0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSB-Magnetrührer
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Großmagnetrührer
Magnetrührer MST Digital
Kleiner, leichter Magnetrührer für Rührmengen bis 5 l. Ideal für Titrationen, BSB-Bestimmungen, mikrobiologische und biochemische Anwendungen.

-Helles LED-Display
-Gerät bleibt auch im Dauereinsatz kalt
-Timer 1 bis 900 min
-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
-Drehmoment-Kompensation, um bei Viskositätsänderungen die Drehzahl konstant zu halten
-Auto-Reverse-Funktion zur Umkehr der Drehrichtung

Typ MST Digital
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 5 l
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 1500 1/min
Anzeige Digital
Breite Arbeitsbereich 120 mm
Tiefe Arbeitsbereich 145 mm
Arbeitsbereich (BxT) 120 x 145 mm
Material Rührstelle Kunststoff
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse weiß
Breite 120 mm
Tiefe 145 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxTxH) 120 x 145 x 50 mm
Gewicht 600 g
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, laborrührwerk, Magnetrührer ohne Heizung,Velp, Rühren,Magnetrührer, Velp, BSB2, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren, viscociteit, Magnetrührwerke, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.