Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm
Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm
Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm
Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm
Filzschreiber Edding 400 schwarz Strichstärke 1 mm
Artikel-Nr.:
     163-4667505
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400001-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanent Marker edding 404/400
Permanentmarker mit sehr feiner Rundspitze. Geruchsarm, wisch- und wasserfest, schnelltrocknend, lichtbeständig, nachfüllbar (e-400) und Spitzen austauschbar. Zum Beschriften von fast allen Oberflächen, auch Glas, Metall und Kunststoff. Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol / Xylol.

Typ 400
Max. Strichstärke 1,00 mm
Farbe schwarz
Spitzenform (Schreibgeräte) Rundspitze
Wasserfest Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.