Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000
Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000
Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000
Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000
Permanent Marker edding 3000 | Typ: 3000
Artikel-Nr.:
     163-4667511
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000003-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanent Marker edding 3000
Der Klassiker mit Rundspitze und Aluminiumschaft. Strichstärke ca. 1,5 bis 3 mm. Geruchsarm, wisch- und wasserfest, schnelltrocknend, lichtbeständig, nachfüllbar und Spitzen austauschbar. Zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Oberflächen, auch Glas, Metall und Kunststoff. Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol/Xylol.

Typ 3000
Min. Strichstärke 1,50 mm
Max. Strichstärke 3,00 mm
Farbe blau
Spitzenform Rundspitze
Wasserfest Ja
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Schreibstifte, Textmarker, Filzschreiber, Labor,Marker, Stifte, Marker, Alumonium, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.