Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404
Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404
Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404
Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404
Permanent Marker edding 404/400 | Typ: 404
Artikel-Nr.:
     163-4667512
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404002-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanent Marker edding 404/400
Permanentmarker mit sehr feiner Rundspitze. Geruchsarm, wisch- und wasserfest, schnelltrocknend, lichtbeständig, nachfüllbar (e-400) und Spitzen austauschbar. Zum Beschriften von fast allen Oberflächen, auch Glas, Metall und Kunststoff. Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol / Xylol.

Typ 404
Max. Strichstärke 0,75 mm
Farbe rot
Spitzenform Rundspitze
Wasserfest Ja
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker rot, permanent marker, permanentmarker edding, Textmarker, Schreibstifte, Stifte, Marker, Labor,Marker, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.