Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PP | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griffinbecher PP | Nennvolumen: 100 ml
Griffinbecher PP | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-4667575
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     608081-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher vitlab
Griffinbecher, PP
Mit Ausguss und gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Graduierung (10, 25 und 50 ml nur mit blau gedruckter Graduierung). Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 100 ml
Graduierung 10 ml
Ø 55 mm
Höhe 70 mm
Norm ISO 7056
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher, Griffinbecher,PP, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,04167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.