Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moppbezüge MicroSicuro PES | Abmessungen (B x L) mm: 400 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.668 007
4.668 007
Artikel-Nr.:
     163-4668007
Hersteller:
     Pfennig Reinigungstechnik
Herst.-Nr.:
     2700246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Reinraum-Moppbezug
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Moppbezüge MicroSicuro, PES
Die Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen um über 99 %, wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser erreicht. Für Graubereiche, alle glatten und strukturierten Hartböden, rutschhemmende Beläge, Trockenreinigung und für das einstufige Wischverfahren geeignet.

-100 % PES High-Tech Mikrofaser, mit Softborste
-Waschbar bis 95 °C
-Für niedrige Trocknertemperaturen geeignet
-ISO Klasse 9


Moppbezüge müssen vor dem Einsatz entsprechend der Reinheitsklasse aufbereitet werden.

Abmessungen (B x L) 400 x 120 mm
Gewicht 130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.