Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen PR | Typ: PR124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen PR | Typ: PR124
Analysenwaagen PR | Typ: PR124
Artikel-Nr.:
     163-4668265
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30430067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage ohaus
Analysenwaagen PR
Die Analysenwaagen PR verbindet die Basis-Wägefunktionen Wägen, Stückzählen und Prozentwägen mit konkurrenzfähiger Leistung und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.


-Beleuchtetes LCD-Display
-Windschutz
-4 Schnelltasten zur Bedienung der häufigsten Wägefunktionen
-RS 232-Schnittstelle
-Wählbare Messspannenjustierung
-Abnehmbare Edelstahlwägeplatte
-Integrierter Unterflur-Wägehaken
-Automatisches Tarieren
-Überlast-, Unterlast- und Stabilitätsanzeige


Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501; OIML R76.

Typ PR124
Max. Last 120 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Reproduzierbarkeit 0,1 mg
Linearität ±0,2 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 201 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 303 mm
Abmessungen (BxTxH) 201 x 317 x 303 mm
Gewicht 4,5 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V/50 ... 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 931,43*
€ 1.126,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 876,00*
€ 1.177,96*
Frei Haus
ab € 1.176,42*
€ 1.275,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,96*
€ 1.401,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,46*
€ 1.388,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,10*
€ 1.346,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,83*
€ 1.185,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 896,25*
€ 1.066,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,00*
€ 1.042,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 876,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.