Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen PR | Typ: PR223/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen PR | Typ: PR223/E
Analysenwaagen PR | Typ: PR223/E
Artikel-Nr.:
     163-4668270
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30430071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage
Analysenwaagen PR
Die Analysenwaagen PR verbindet die Basis-Wägefunktionen Wägen, Stückzählen und Prozentwägen mit konkurrenzfähiger Leistung und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.


-Beleuchtetes LCD-Display
-Windschutz
-4 Schnelltasten zur Bedienung der häufigsten Wägefunktionen
-RS 232-Schnittstelle
-Wählbare Messspannenjustierung
-Abnehmbare Edelstahlwägeplatte
-Integrierter Unterflur-Wägehaken
-Automatisches Tarieren
-Überlast-, Unterlast- und Stabilitätsanzeige


Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501; OIML R76.

Typ PR223/E
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 1,0 mg
Reproduzierbarkeit 1,0 mg
Linearität ±2,0 mg
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 201 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 303 mm
Abmessungen (BxTxH) 201 x 317 x 303 mm
Gewicht 4,5 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ,,, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 539,25*
€ 661,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 616,88*
€ 692,32*
Frei Haus
ab € 649,10*
€ 731,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,32*
€ 823,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,41*
€ 810,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,94*
€ 782,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 616,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.