Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE6200i-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE6200i-1S
Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE6200i-1S
Artikel-Nr.:
     163-4669152
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE6200I-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
Präzisionswaagen Entris® II
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
Alle Modelle auch als amtlich geeichte Versionen für EU/Frankreich erhältlich.

Lieferumfang: Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE6200i-1S
Max. Last 6200 g
Ablesbarkeit 1 g
Reproduzierbarkeit 0,5 g
Linearität ±0,6 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 182 x 182 mm
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 94 mm
Gewicht 6,2 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,24*
€ 1.175,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 786,42*
€ 1.176,01*
Frei Haus
ab € 1.570,36*
€ 1.676,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,01*
€ 1.399,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,50*
€ 1.388,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,57*
€ 1.346,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,62*
€ 1.184,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 896,06*
€ 1.066,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,80*
€ 1.039,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 786,42*
€ 935,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 786,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.