Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz | Typ: BCE623i-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz | Typ: BCE623i-1S
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz | Typ: BCE623i-1S
Artikel-Nr.:
     163-4669164
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE623I-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
Hoher Wägeraum, einfacher Zugang zur Waagschale durch seitliche und obere Schiebetür. Speziell beschichteter Windschutz gegen elektrostatische Aufladung.
Alle Modelle auch als amtlich geeichte Versionen für EU/Frankreich erhältlich.

Lieferumfang: Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE623i-1S
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 1 mg
Reproduzierbarkeit ± 1 mg
Linearität ±0,6 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 345 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 345 mm
Gewicht 6,3 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.447,75*
€ 1.560,21*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.048,56*
€ 1.560,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.418,13*
€ 1.693,80*
Frei Haus
ab € 2.089,82*
€ 2.224,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,23*
€ 1.856,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,30*
€ 1.846,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,48*
€ 1.790,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,22*
€ 1.572,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.189,10*
€ 1.415,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,06*
€ 1.386,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.048,56*
€ 1.247,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.048,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.