Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE8201-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE8201-1S
Präzisionswaagen Entris® II | Typ: BCE8201-1S
Artikel-Nr.:
     163-4669177
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     BCE8201-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
Präzisionswaagen Entris® II
-Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
-Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
-Edelstahl-Waagschale
-Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
-Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
-Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
-12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
-Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
-Mehrsprachige Bedienung
Alle Modelle auch als amtlich geeichte Versionen für EU/Frankreich erhältlich.

Lieferumfang: Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie

Typ BCE8201-1S
Max. Last 8200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,05 g
Linearität ±0,06 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 182 x 182 mm
Breite 219 mm
Tiefe 317 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxTxH) 219 x 317 x 94 mm
Gewicht 4,3 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 768,47*
€ 1.139,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,88*
€ 1.172,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,29*
€ 1.272,59*
Frei Haus
ab € 1.579,78*
€ 1.675,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,90*
€ 1.356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,17*
€ 1.347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,52*
€ 1.315,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,62*
€ 1.156,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 874,47*
€ 1.040,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.