Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofläschchen mit Schraubkappe | Nennvolumen: 20 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4669360
Hersteller:
     Resch Laborglas
Herst.-Nr.:
     06105027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Mikrofläschchen, mit Schraubkappe
Klarglas. Mit Schraubverschluss aus Kunststoff. Zum sicheren Aufbewahren von kleinen Mengen an Präparaten. Ø Hals 16-22,75 mm (+/- 0,25 mm), dadurch auch für feste Substanzen geeignet.

Nennvolumen 20,0 ml
Gewinde DIN 25
Ø 27,0 mm
Höhe 50,0 mm
Abmessungen (ØxH) 27 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.