| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4669460 Herst.-Nr.: 0030122500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eppendorf Tubes® 25 ml, PP, Starter Paket, mit Schraubdeckel Transparent. Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitungen, Lagerung und Transport von Proben.
-Konisch -Einhandbedienung -Dichtigkeit von -86 °C bis 100 °C -Max. RZB 17000 x g -Geringe Höhe
Lieferumfang: 200 Eppendorf Tubes® 25 ml mit Schraubdeckel, PCR clean, 4 Einzelgefäßhalter, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrung für konische 50 ml Gefäße
Nennvolumen 25,0 ml Max. RZB 17000 x·g Bodenform konisch Verschlussart Schraubverschluss Autoklavierbar Nein RNase/DNase-frei Ja Farbe transparent Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubdeckeldosen pp, schraubkappen, pcr-gefäße eppendorf, PCR,Gefäße, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, Tube, Flasche schreub |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 96,83* | € 115,22* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,34* | € 139,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|