Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Eppendorf Tubes® 25 ml PP | Beschreibung: Adapter für 1 x 25 ml Conical Tube mit Schraubdeckel für Zentrifug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zubehör für Eppendorf Tubes® 25 ml PP | Beschreibung: Adapter für 1 x 25 ml Conical Tube mit Schraubdeckel für Zentrifug
Zubehör für Eppendorf Tubes® 25 ml PP | Beschreibung: Adapter für 1 x 25 ml Conical Tube mit Schraubdeckel für Zentrifug
Artikel-Nr.:
     163-4669467
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5820734000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubdeckeldosen
Schraubdose
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zubehör für Eppendorf Tubes® 25 ml, PP

Beschreibung Adapter für 1 x 25 ml Conical Tube mit Schraubdeckel, für Zentrifugen mit Rotoren für 50 ml Ge
  • Aufbewahrungsbox 3 x 3, PP, für 9 x 25 ml Gefäße: Aus Polypropylen (PP) für hohe Stabilität beim Einfrieren und einfaches Öffnen und Schließen. Zum Einfrieren bis -86 °C. Durch die kontrastreiche und haltbare alphanumerische Laserbeschriftung aller Positionen können Proben einfach identifiziert werden. Das Risiko, eine Probe zu vertauschen, wird minimiert. Autoklavierbar (121 °C, 20 min). Transparenter Deckel für eine einfache und schnelle Probenüberprüfung. Flexible und zuverlässige Beschriftungsmöglichkeit auf der hellen Box und auf den fünf Beschriftungsfeldern des Deckels. Optimale Ausnutzung der Kapazitäten des Tiefkühlgeräts durch flexible Kombination der verschiedenen Formate
  • Gefäßhalter für 4 konische 25 / 50 ml Gefäße: Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination. Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate. Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest. Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Einzelgefäßständer für 1 x 25 / 50 ml Tube: Weiß, autoklavierbar
Beschreibung: Adapter für 1 x 25 ml Conical Tube mit Schraubdeckel, für Zentrifugen mit Rotoren für 50 ml Gef&a
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenadapter, schraubdose 25 ml pp, zentrifuge adapter, zentrifuge adapter eppendorf, PCR,Gefäße, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Aufbewahrungsbox, Gefäßhalter, Adapter,Konische Tubes, Schraubverschlusskappen, Tube, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,07*
€ 38,52*
€ 8,50*
ab € 32,23*
€ 43,25*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 34,43*
€ 46,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,73834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.