Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Dokumentationssystem gelONE-E | Typ: gelONE-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.670 736
4.670 736
Artikel-Nr.:
     163-4670736
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     GELONE-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel,Dokumentationssysteme
Objektträger 76×52×1 mm
Gel Dokumentationssystem gelONE-E
Gel Dokumentationssystem mit eingebautem Touchscreen. Durch den Aufnahmebereich von 20 x 24 cm können auch große Gele problemlos abgebildet werden. Geeignet zur Dokumentation von DNA Agarosegelen, die mit EtBr- und SYBR gefärbt sind, AutoRads und Coomassie gefärbte Gele, Geweben, Objektträgern und Folien. Die Bilder werden mit der eingebauten Software aufgenommen und direkt auf USB-Sticks gespeichert, um sie auf den PC zu übertragen. Das geneQUANT advanced Bildanalysepaket ist im System lizenzfrei enthalten.

-5 Megapixel Kamera mit geringer Lichtempfindlichkeit
-Eingebauter 7" Touchscreen
-Motorgesteuertes Zoomobjektiv
-Weiße LED-Beleuchtung für die Probenpositionierung
-Sicherheitsschalter verhindert versehentliche UV-Belastung

Lieferumfang:
Dunkelkammer, Kamera, UV-Transilluminator, Imaging-Filter, lizenzfreies genQUANT Advanced Bildanalysepaket
Spezifikationen
Auflösung: 5 Megapixel
Linse: 8 - 48 MM F/1.2
Sensor Bit-Tiefe: 12/16 Bit
Graustufen: 65536
Dynamikumfang: 3.6/4.8 (erweitert)
Transilluminator Wellenlänge: 302 nm
Transilluminator Abmessung: 200 x 240 mm
Abmessungen (B x T x H): 450 x 310 x 750 mm
Gewicht: 20 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Typ gelONE-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.605,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.991,99*
€ 13.080,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.906,39*
€ 12.978,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.596,43*
€ 12.609,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.405,25*
€ 11.192,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.464,72*
€ 10.073,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.451,00*
€ 10.056,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7.605,90*
€ 9.051,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.