Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel Dokumentationssystem gelPRO-302E | Typ: gelPRO-302E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.670 737
4.670 737
Artikel-Nr.:
     163-4670737
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     GELPRO-302E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel,Dokumentationssysteme
Gel Dokumentationssystem gelPRO-302E
Ein Einstiegssystem für die Routine-Fluoreszenz und Gel Dokumentation. Geeignet für DNA-Gele, Proteingele, Koloniezählung, kolorimetrischen Blots und Folien. Geräumige Dunkelkammer zur Betrachtung von Gelen bis zu 25 x 30 cm. Die Innenbeleuchtung erfolgt über einen UV-Transilluminator oder ein LED-Modul mit weißem oder blauem Licht. Dieses System kann zu einem Chemilumineszenz-Imager aufgerüstet werden.

-Hochauflösende 5 Megapixel-Kamera für gute räumliche Auflösung
-Effektive Auflösung bis zu 15,1 Megapixel
-Motorgetriebenes Zoomobjektiv und Filterrad
-Integrierte weiße LED-Beleuchtung für Probenpositionierung, sichtbare Lichtanwendungen und farbmetrische Markierungen
-Vordefinierte 1-Klick-Protokolle für schnelle Bildgebung
-Automatische Steuerungssoftware genepix
-Unbegrenzte Anzahl von benutzerseitig speicherbaren Protokollen
-Kann in 21 cfr part 11 konformen Umgebung verwendet werden

Lieferumfang:
Dunkelkammer, Kamera, UV-Transilluminator, UV-Emissionsfilter, lizenzfreie Erfassungs- und Analysesoftware
Spezifikationen
Auflösung: 5 Megapixel
Effektive Auflösung: 15,1 Megapixel
Linse: Zoom, f1.2 mit Objektivrückführung
Sensor Bit-Tiefe: 12/16 Bit
Graustufen: 65536
Dynamikumfang: 4.8
Transilluminator Wellenlänge: 302 nm
Transilluminator Abmessung: 250 x 300 mm
Abmessungen (B x T x H): 570 x 450 x 840 mm
Gewicht: 37 kg
Netzanschluss: 230 V/50 Hz

Typ gelPRO-302E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.444,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.889,42*
€ 17.718,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.792,38*
€ 17.602,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.456,09*
€ 17.202,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.893,85*
€ 15.343,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.604,47*
€ 13.809,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10.444,03*
€ 12.428,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.