Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler Vortex-Genie® Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.670 816
4.670 816
Artikel-Nr.:
     163-4670816
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-MX202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Genie® Max
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben in Erlenmeyerkolben, Röhrchen, Reaktionsgefäßen, Bechern oder Mikroplatten.

-Digitale Anzeige für Drehzahl und Zeit
-Erhöhung der Drehzahl in 10er-Schritten
-Robustes Metallgehäuse
-Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch Stellfüße mit hoher Vibrationsdämpfung
-Beladungsmöglichkeit z. B. max. 6 Erlenmeyer-Kolben 250 ml oder 2 Multi-Racks für je 12 Probenröhrchen (max. Röhrchen-Ø 29 mm, Länge min. 85 mm)

-Einzigartiges Ratschen-Befestigungssystem besonders geeignet für Wiederholungsprotokolle und die Verwendung von offenen Gefäßen
-Komplett programmierbar
-Revers- und Intervallmischen
-Pulse-Funktion

Lieferumfang:
Multi Vortex-Genie®: Schüttler, Plattform mit 2 Ratschen-Klemmen

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Drehzahlbereich: min. 500 U/Min., max. 2000 U/Min.
Abmessungen (B x T x H): 310 x 270 x 195 mm
Gewicht: 10,4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Steckertyp: EU
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, Vortexer Gummiplatte, vortexer gummiplatte, Schüttler,Vortexer, Probengefäß, Mikrotiterplatten, kleme, 6225232, erlenmeyer, krokodilklemme, Erlemayerkolben, Microplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.407,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.407,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.707,62*
€ 4.412,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.670,01*
€ 4.367,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.495,40*
€ 4.159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,37*
€ 3.622,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.739,93*
€ 3.260,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,59*
€ 3.182,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.407,13*
€ 2.864,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.