Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungswaagen Cubis® II | Typ: 36201S. MCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungswaagen Cubis® II | Typ: 36201S. MCA
Hochleistungswaagen Cubis® II | Typ: 36201S. MCA
Hochleistungswaagen Cubis® II | Typ: 36201S. MCA
Hochleistungswaagen Cubis® II | Typ: 36201S. MCA
Artikel-Nr.:
     163-4670854
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA36201S-2S00-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage sartorius
Hochleistungswaagen Cubis® II
Modulare, hochwertige Waagen für die Forschung und Entwicklung oder für analytische Labore. Die Cubis® II Plattform bietet ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software für Laborwaagen. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz und Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen ermöglicht die individuelle Anpassung an alle Wägeaufgaben.


-Monolithisches Wägesystem
-Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne zusätzliche Software
-Integrierte Klimasensoren
-Statuscenter für Benachrichtigungen
-Volle Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien
-Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 und der EU Anhang 11-Konformität
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch erweitertes Prüfprotokoll und Berichtsfunktion


MCE Grundlegende Benutzeroberfläche:

-Großes, kontrastreiches TFT-Touch-Display
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)


MCA Erweiterte Benutzeroberfläche:

-Großes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit innovativer Benutzeroberfläche
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Verschiedenen QApp-Pakete für optionale Softwareerweiterung
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)
-Nivellierung manuell
-Ohne Windschutz

Höhe und Gewicht sind abhängig von Waagschalengröße, Filterwaagschale und Windschutz.
Geeichte Waagen, sowie weitere Konfigurationen finden Sie im online Shop oder auf Anfrage.

Typ 36201S. MCA
Max. Last 36200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Wägefläche (BxT) 400 x 300 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 400 mm
Tiefe 412 mm
Höhe 126 mm
Abmessungen (BxTxH) 400 x 412 x 126 mm
Gewicht 15,8 kg
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage geeicht, Hochleistungs,Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.338,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.545,68*
€ 11.359,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.474,97*
€ 11.275,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.313,07*
€ 11.082,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.338,26*
€ 9.922,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.