Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Cubis® II mit Windschutzrahmen aus Edelstahl | Typ: 623S. MCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Cubis® II mit Windschutzrahmen aus Edelstahl | Typ: 623S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II mit Windschutzrahmen aus Edelstahl | Typ: 623S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II mit Windschutzrahmen aus Edelstahl | Typ: 623S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II mit Windschutzrahmen aus Edelstahl | Typ: 623S. MCA
Artikel-Nr.:
     163-4670884
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA623SR-S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
Präzisionswaagen Cubis® II, mit Windschutzrahmen aus Edelstahl
Modulare, hochwertige Waagen für die Forschung und Entwicklung oder für analytische Labore. Die Cubis® II Plattform bietet ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software für Laborwaagen. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz und Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen ermöglicht die individuelle Anpassung an alle Wägeaufgaben.


-Monolithisches Wägesystem
-Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne zusätzliche Software
-Integrierte Klimasensoren
-Statuscenter für Benachrichtigungen
-Volle Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien
-Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 und der EU Anhang 11-Konformität
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch erweitertes Prüfprotokoll und Berichtsfunktion


MCE Grundlegende Benutzeroberfläche:

-Großes, kontrastreiches TFT-Touch-Display
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)


MCA Erweiterte Benutzeroberfläche:

-Großes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit innovativer Benutzeroberfläche
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Verschiedenen QApp-Pakete für optionale Softwareerweiterung
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)
-Automatische, motorisierte Nivellierung
-Windschutzrahmen aus Edelstahl


Höhe und Gewicht sind abhängig von Waagschalengröße, Filterwaagschale und Windschutz. Geeichte Waagen, sowie weitere Konfigurationen finden Sie im online Shop oder auf Anfrage.

Typ 623S. MCA
Max. Last 620 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Wägefläche (BxT) 140 x 140 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 240 mm
Tiefe 425 mm
Höhe 122 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 425 x 122 mm
Gewicht 5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.529,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.699,48*
€ 11.542,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.657,05*
€ 11.491,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.517,87*
€ 11.326,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.529,43*
€ 10.150,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.