Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Cubis® II | Typ: 8201S. MCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Cubis® II | Typ: 8201S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II | Typ: 8201S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II | Typ: 8201S. MCA
Präzisionswaagen Cubis® II | Typ: 8201S. MCA
Artikel-Nr.:
     163-4670886
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA8201S0-S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage sartorius
präzisionswaage
Präzisionswaagen Cubis® II
Modulare, hochwertige Waagen für die Forschung und Entwicklung oder für analytische Labore. Die Cubis® II Plattform bietet ein vollständig konfigurierbares, leistungsstarkes Portfolio an Hard- und Software für Laborwaagen. Die Kombinierbarkeit von Anzeigeeinheit, Wägemodul, Windschutz und Softwarepaketen für verschiedene Anwendungen und Funktionen ermöglicht die individuelle Anpassung an alle Wägeaufgaben.


-Monolithisches Wägesystem
-Anbindung an unterschiedliche Laborinformationssysteme ohne zusätzliche Software
-Integrierte Klimasensoren
-Statuscenter für Benachrichtigungen
-Volle Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien
-Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 und der EU Anhang 11-Konformität
-Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch erweitertes Prüfprotokoll und Berichtsfunktion


MCE Grundlegende Benutzeroberfläche:

-Großes, kontrastreiches TFT-Touch-Display
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)


MCA Erweiterte Benutzeroberfläche:

-Großes 7" Farb-Touch-TFT-Display im 16:9-Format mit innovativer Benutzeroberfläche
-Werkseitig installiertes Basisset der wichtigsten Wägeanwendungen
-Verschiedenen QApp-Pakete für optionale Softwareerweiterung
-Aktivierung durch Touch-Taste, berührungslos mit IR-Sensor oder Gestensensor (optional)
-Automatische, motorisierte Nivellierung
-Waage ohne Windschutz


Höhe und Gewicht sind abhängig von Waagschalengröße, Filterwaagschale und Windschutz. Geeichte Waagen, sowie weitere Konfigurationen finden Sie im online Shop oder auf Anfrage.

Typ 8201S. MCA
Max. Last 8200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Wägefläche (BxT) 206 x 206 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 240 mm
Tiefe 425 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 425 x 95 mm
Gewicht 5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Präzisions,Waagen, Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.954,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.952,84*
€ 9.463,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.914,38*
€ 9.418,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.775,38*
€ 9.252,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.961,07*
€ 8.283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.954,34*
€ 8.275,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.