Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12/13 | Typ: OBE 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12/13 | Typ: OBE 132
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12/13 | Typ: OBE 132
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12/13 | Typ: OBE 132
Artikel-Nr.:
     163-4670983
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBE 132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBE 12 / 13
Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor.

-Monokular (OBE 121, 131): Tubus 30° geneigt
-Binokular (OBE 122, 132): Tubus Butterfly 30° geneigt / 360° drehbar
-Trinokular (OBE 124, 134): Tubus Butterfly 30° geneigt / 360° drehbar
-Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm
-Dioptrienausgleich bei bi- und trinokularen Modellen einseitig vorhanden
-4-Fach Objektivrevolver
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-ABBE 1,25 Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende
-Stufenlos dimmbare 3 W LED Beleuchtung
-Aufbewahrungsfach an der Rückseite
-USB-Anschluss (dient nur als Stromquelle)
-Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung
-Diverse Farbfilter als Option erhältlich
Geamtabmessung (B x T x H): 360 x 150 x 320 mm
Gewicht: 4,6 kg
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, externe Powerbank via USB

Typ OBE 132
Beschreibung Binokular, Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Öl, gefedert)
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, Durchlichtmikroskope, Mikroskope,Durchlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 436,98*
€ 486,59*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 393,77*
€ 486,61*
Lager 163
Frei Haus
ab € 459,70*
€ 513,33*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 467,67*
€ 519,65*
Frei Haus
ab € 474,67*
€ 525,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 459,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.