Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Temperaturlogger testo Saveris 2-T1 | Typ: testo Saveris 2-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Temperaturlogger testo Saveris 2-T1 | Typ: testo Saveris 2-T1
Funk-Temperaturlogger testo Saveris 2-T1 | Typ: testo Saveris 2-T1
Artikel-Nr.:
     163-4671642
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05722031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Funk-Temperaturlogger testo Saveris 2-T1
Der Funk-Datenlogger eignet sich ideal zur Überwachung der Temperatur in Räumen. Messdaten werden über WLAN an die testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet und können auf allen internetfähigen Endgeräten abgerufen und ausgewertet werden. Das testo-Cloud Basic-Paket ist kostenlos zugänglich.


-Interner Datenspeicher bis 10000 Messwerte pro Kanal
-Grenzwerte über testo-Cloud einstellbar
-E-Mail-Benachrichtigung bei Grenzwertüberschreitung
-Aktuelle Temperatur auf dem Display ablesbar
-Micro-USB-Schnittstelle
-Mit internem NTC-Temperaturfühler


Lieferumfang: Funk-Temperaturlogger, testo-Cloud Zugang (Basic-Funktionalität), Micro-USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien, Kalibrierprotokoll
Sensortyp: NTC intern
Messbereich Temperatur: -30 ... 50 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Messtakt: 15 min ... 24 h
Kommunikationstakt: 15 min ... 24 h
Speicher: 10000 Messwerte pro Kanal
Abmessungen: 95 x 75 x 30,5 mm
Gewicht: 240 g
Stromversorgung: 4 x AA AlMn Mignonzellen
Schutzart: IP65

Typ testo Saveris 2-T1
Messbereichanfang Temperatur -30 °C
Messbereichende Temperatur 50 °C
Genauigkeit Temperatur 0,5 ± °C
Speicher Messwerte 10000
Breite 75 mm
Tiefe 95 mm
Höhe 30.5 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Fühlertyp NTC intern
Nettogewicht 240 kg
Schutzart IP65
Art der Hilfsenergie 4 x AA AlMn
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Funk,Datenlogger, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,10*
€ 150,86*
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 157,75*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 159,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,83*
€ 162,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 188,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0572 2020
ab € 28,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.