Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpen-Set rotarus® smart 30 mit Mehrkanal-Pumpenkopf MKF 60-4-8 | Typ: rotarus® smart 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.671 782
4.671 782
Artikel-Nr.:
     163-4671782
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     950113262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchpumpen-Set rotarus® smart 30, mit Mehrkanal-Pumpenkopf MKF 60-4-8
Platzsparende, leistungsfähige Schlauchpumpen zur kontinuierlichen Förderung in verschiedenen Drehzahlbereichen. Flexibel einsetzbar durch Verwendung diverser Pumpenköpfe und Schläuche. Mit dem Bedienfeld am Gehäuse lassen sich die wichtigsten Parameter einfach und schnell einstellen, die Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die Anschlusstechnik der Pumpenköpfe garantiert schnelles Handling.


-Förderrichtung umkehrbar
-Schnelles Auswechseln der Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
-Kalibrierfähig
-Pumpenköpfe anderer Fabrikate können mit einem Adapter verwendet werden
-Weißes, pulverbeschichetes Gehäuse
Set mit Förderpumpe und Pumpenkopf. Die Drehzahl und die wichtigsten Parameter sind direkt am Gehäuse auf einem TFT Touchscreen programmierbar. Einfaches Schlaucheinlegen durch entriegeln des Pumpenkopfs.

Für Stopperschläuche, zum Fördern von Medien mit niedriger Viskosität. Stabile Schlauchkassette mit Schrauben für die Feinjustierung der Förderleistung.

Lieferumfang: Schlauchpumpe, Mehrkanal-Pumpenkopf MKF 60-4-8, Adapter-Set, Netzteil, Anschlusskabel EU, UK, US

Typ rotarus® smart 30
Min. Drehzahl 10,0 1/min
Max. Drehzahl 350 1/min
Drehzahl 10 ... 350 1/min
Breite 83 mm
Tiefe 190 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxTxH) 83 x 190 x 220 mm
Gewicht 4,4 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 43
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Mehrkanalpumpenkopf, Schlauchpumpenkopf, schlauchpumpenkopf, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, Peristaltik-Pumpen, P:Schlauch, Schleuche, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.942,28*
€ 2.156,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.977,16*
€ 2.406,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.406,90*
€ 2.864,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,16*
€ 2.819,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,46*
€ 2.694,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,69*
€ 2.368,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,16*
€ 2.352,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.977,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.