Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Titratoren Orion Star™ T920 | Typ: START9201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische Titratoren Orion Star™ T920 | Typ: START9201
Automatische Titratoren Orion Star™ T920 | Typ: START9201
Artikel-Nr.:
     163-4672086
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     START9201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Titrator
Vollautomatischer Titrator
titrator
Automatische Titratoren Orion Starä T920
Automatische Titratoren für Redox- und Ionentitrationen.

-Erstellung von bis zu zehn benutzerdefinierten Methoden
-Speicherung von bis zu 100 Titrationsdatensätzen mit Datums-/Zeitstempel
-Einfacher Datentransfer auf Drucker, Computer oder USB-Stick
-Erstellung automatisierter Titrationsabläufe
-Die Titrationen können unbeaufsichtigt durchgeführt werden
-Farbige Anzeige von Titrationen, Anweisungen und Hilfemenüs auf einem großen grafischen Touchscreen
-Teile des Titrators leicht austauschbar
-Langlebige Elektroden
-Anzeige der Ergebnisse in Echtzeit, in der Zusammenfassungstabelle und im Datenprotokoll (bis zu 100 Einträge)
-Getestete und validierte vordefinierte Methoden können auf den Titrator geladen werden
Für Redoxtitrationen mittels Äqivalenzpunktmethode oder voreingestelltem mV-Endpunkt, z.B. Sulfit/SO2, reduzierender Zucker, Ascorbinsäure, Peroxid sowie gelöster Sauerstoff und gelöster organischer Substanz.

Lieferumfang:
START9200: Titrator inkl. 20 ml-Büretten, Rührsonde, Dispensersonde, Standardschlauchkit, 1 l-Plastikflasche, GL38 Flaschenverschluss mit Trocknungsröhrchen, Computerkabel, Bedienungsanleitung auf USB-Stick, 110-240 V Stromversorgung
START9201: Wie START9200, zusätzlich mit 9778BNWP-Redox-Glaselektrode
Spezifikationen
Titrationspräzision: ±0,5 % RSD
Geschwindigkeiten der Rührsonde: 250 ... 3700 min-1, 5 wählbare Geschwindigkeiten
mV-Bereich:
Auflösung:
Rel. Genauigkeit: -2000,0 ... +2000,0 mV
0,1 mV
±0,2 mV
Temperaturbereich:
Auflösung:
Rel. Genauigkeit: -5,0 ... 100,0 °C
0,1 °C
±0,2 °C
Display: 5,7"" Touchscreen, 640 x 480 Auflösung
Bürettenaufsätze: 10 ml, 20 ml, 50 ml
Bürettenauflösung: 25600 Mikroschritte pro Motorumdrehung
2 Mio. Mikroschritte über den vollen Hubbereich
Dosiergenauigkeit: Gemäß ISO 8655-3
Abmessungen (B x T x H): 406 x 254 x 356 mm
Gewicht: 5,67 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Zertifizierung: TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010, IP-51

Typ START9201
Weitere Suchbegriffe: Titratoren, Volumenmessgerät,Titration, Volumenmessgeräte,Titration, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Digital,Titriergeräte, EKG Elektroden, bürretten, Kunststoffflaschen 350 ml, titrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.818,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.818,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.853,47*
€ 4.585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,28*
€ 4.540,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.640,00*
€ 4.331,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,68*
€ 3.779,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.858,11*
€ 3.401,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.818,77*
€ 3.354,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.