| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4672127 Herst.-Nr.: 36821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lärmschutzbox LS 40 Zur Reduktion des Geräuschpegels bei der Beschallung von Proben mit einem Ultraschallhomogenisator. Der untere Teil des Innenraumes und die entnehmbare Bodenwanne sind aus Edelstahl gefertigt und daher chemisch beständig und leicht zu reinigen.
-Geräuschreduzierung von bis zu 30 dB-AU -LED-Innenbeleuchtung -Acrylglasfenster -Mit effektiven Belüftungssystem -Mit Öffnung (40 x 70 mm) für Kühlleitungen, Probenzirkulation oder den Temperaturfühler SONOPULS an der Rückseite -Entnehmbarer Wannenboden -Einfache Umrüstung für den Einsatz mit Sonotroden oder Becherresonator möglich
Das Haltegestell HG 40 wird zur Befestigung des Ultraschallwandlers benötigt. Bitte separat bestellen.
Typ LS 40 Für HD 2070.2/2200.2/3100/3200/4050/4100/4200/4400 Steckertyp EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschallhomogenisator, Ultraschallprozessor, Ultraschall-Homogenisator Schutzbox, ultraschall-homogenisator bandelin electronic, ultraschall desintegrator, Box,Lärmschutz, Boxen,Lärmschutz, Lärmschutzboxen, Schutz,Boxen, temperaturmessfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,58* | € 2.005,75* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,89* | € 2.084,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.020,72* | € 2.206,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.379,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|