Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Dampfsterilisatoren-Autoklaven
>
Geräte
>
Artikel
Laborautoklaven TLV Serie | Typ: TLV-50FA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4672185
Hersteller:
R. Espinar
Herst.-Nr.:
TLV-50FA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Autoklaven
Sterilisator,Dampf
Sterilisatoren,Dampf
temperaturmessfühler
Laborautoklaven TLV Serie
Diese Autoklaven sind Mikroprozessor gesteuert und mit 50 Sterilisationsprogrammen und serienmäßig mit Abluftfiltern für Partikel größer 0,22 µm ausgestattet.
-Betriebstemperatur 100 °C bis 140 °C
-Mit Vakuumpumpe und Dampfgenerator
-Maximaler Druck 2,6 bar (37psi)
-Schnittstelle RS232, USB und WiFi
-Timer
-Vollautomatische Funktionen
-PT 100 Temperaturfühler
-Verkleidung und Abdeckung aus Edelstahl
-Sterilisationskammer, Deckel und Verschließsystem aus Edelstahl
-Elektrische Beheizung mit geschützten Heizelementen im Inneren der Kammer
-Sicherheitsventil
-Sicherheitsthermostat
-Automatische Entlüftung über Mikroprozessor gesteuert
-Druckanzeige
-4 Rollen (mit 2 Bremsen)
-7" Farb-Touchscreen
-Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
-Fernwartung und Diagnose über Cloud
-Fernüberwachung über Cloud
TLV: Serie Basic
TLV-FA: mit Schnellkühlsystem
TLV-PD: mit Supertrocknungssystem
Typ TLV-50FA
Inhalt 58 l
Kammer Ø x T 400 x 450 mm
Abmessungen (B x T x H) 610 x 870 x 1000 mm
Leistung 3600 W
Gewicht 140 kg
... >
Lager 163
>
Dampfsterilisatoren-Autoklaven
>
Geräte
Weitere Suchbegriffe:
vakoum
,
sanoclav
,
N86KTDC
,
laboratuoklaven
,
atuoklaven
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.146,53*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.666,81*
€ 24.593,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.562,47*
€ 24.469,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.214,11*
€ 24.054,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.146,53*
€ 23.974,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen