Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer Orion™ AquaMate™ AQ7100 VIS und AQ8100 UV-VIS | Typ: AQ7100 VIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 205
4.672 205
Artikel-Nr.:
     163-4672205
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     AQ7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer Orionä AquaMateä AQ7100 VIS und AQ8100 UV-VIS
Thermo Scientificä Orionä AquaMateä AQ7100 VIS und AQ8100 UV-VIS Spektralphotometer wurden entwickelt, um die spezifischen Anforderungen von Wasser- und Abwasseranalyselabors zu erfüllen.

-260 vorprogrammierte Prüfmethoden und Flexibilität bei der Programmierung eigener kundenspezifischer Methoden
-Für runde, quadratische und rechteckige Probengefäße
-Intuitive Bediensoftware, einschließlich Leistungsüberprüfungstests, die nach GLP- und GMP-Standards entwickelt wurden.
-7-Zoll, hochauflösendes, handschuhfreundliches Touchdisplay

Lieferumfang:
AQ7100 VIS: Spektralphotometer mit 7" Farb-Touchdisplay, Wolfram-Halogenlampe, Halter für runde Probengefäße (12-25 mm), 12 x 24 mm runde Probengefäße, Netzteil (EU, UK), Bedienungsanleitung, Staubschutzhaube und USB-Kabel

AQ8100 UV-VIS: Spektralphotometer mit 7" Farb-Touchdisplay, XENON-Lampe, Halter für runde Probengefäße (12-25 mm), 12 x 24 mm runde Probengefäße, Netzteil (EU, UK), Bedienungsanleitung, Staubschutzhaube und USB-Kabel
Spezifikationen AQ7100 Vis // AQ8100 UV-Vis
Optisches System: Doppelstrahl
Wellenlänge Messbereich: 325 ... 1100 nm // 190 ... 1100 nm
Spektrale Bandbreite: 5,0 nm // 2,0 nm
Genauigkeit: 0,5 nm
Lichtquelle: Wolfram-Halogenlampe // Xenon-Lampe
Anschlüsse: 3 x USB
Abmessung (B x T x H): 385 x 355 x 195 mm
Gewicht: 7,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Garantie: 1 Jahr

Typ AQ7100 VIS
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.441,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.441,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.494,79*
€ 5.348,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.432,12*
€ 5.274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.306,78*
€ 5.125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.835,27*
€ 4.563,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.451,74*
€ 4.107,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.441,19*
€ 4.095,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.