Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 500 ml
Weithalsdosen mit Schraubdeckel HDPE | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4672396
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0156600-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Weithalsdosen mit Schraubdeckel, PE-HD
Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
Für Lebensmittelgeeignet nach EC Norm 1935/2004 und EC Norm 10/2011.

Nennvolumen 500 ml
Ø 86 mm
Höhe 107 mm
Ø Öffnung innen 70 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Farbe weiß
Farbe Verschluss schwarz
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, weithalsbehälter, weithalsdosen 500 ml, Dose,PE, Dosen,PE, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Weithals,Dose, PE, Weithals,Dosen, PE, Schraubdeckeldosen, HDPE, Schraubverschlusskappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.