Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 2000 ml
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4672401
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     443941-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher mit Griff, PP, erhabene Graduierung
Hochtransparent. Mit erhabener Graduierung, Ausguss und stabilem, griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 2000 ml
Graduierung 50 ml
Ø 152 mm
Höhe 213 mm
Norm DIN EN 285
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, meßbecher 2 liter pp, labor messbecher, labor-messbecher 2liter, Mess,Becher, PP, Becher,PP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,60*
€ 79,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.