| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4672404 Herst.-Nr.: N113001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultratiefkühltruhen ULT Serie, bis -86 °C Ultratiefkühltruhe zur vorübergehenden bis langfristigen Kühllagerung von biologischen Proben. Ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren und wissenschaftlichen Einrichtungen. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Geringer Stromverbrauch, natürliches Kältemittel und Zyklopentan-Isolierung machen diese Ultratiefkühltruhen umweltfreundlich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl und innen beschichteter weißer Stahl verwendet.
-Digitaler Controller mit Anzeige -Akustischer und visueller Alarm -Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm -Kontakt für Fernalarm -Batterie-Backup für 48 h -Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup -Integriertes Schloss -Mit 4 Rollen -Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel
Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.
Racks bitte separat bestellen.
Typ ULT C75 Nennvolumen 71 l Min. Temperatur -86 °C Max. Temperatur -60 °C Temperatur -86 ... -60 °C Breite außen 555 mm Tiefe außen 630 mm Höhe außen 870 mm Abmessung außen (BxTxH) 555 x 630 x 870 mm Breite innen 387 mm Tiefe innen 387 mm Höhe innen 465 mm Abmessungen innen (BxTxH) 387 x 387 x 465 mm Gewicht 45 kg Energieverbrauch (24h) 5 kWh Art Hilfsenergie Netzanschluss Stromversorgung 230 V, 50 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultratiefkühltruhen, Tiefkühltruhe,Ultra, Tiefkühltruhen,Ultra, Gefriertruhen |
| | |
| |