Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühltruhen ULT Serie bis -86°C | Typ: ULT C300-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 426
4.672 426
Artikel-Nr.:
     163-4672426
Hersteller:
     Nordiclab ApS
Herst.-Nr.:
     N913003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe
Ultratiefkühltruhen ULT Serie, bis -86 °C
Ultratiefkühltruhe zur vorübergehenden bis langfristigen Kühllagerung von biologischen Proben. Ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren und wissenschaftlichen Einrichtungen. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Geringer Stromverbrauch, natürliches Kältemittel und Zyklopentan-Isolierung machen diese Ultratiefkühltruhen umweltfreundlich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl und innen beschichteter weißer Stahl verwendet.

-Digitaler Controller mit Anzeige
-Akustischer und visueller Alarm
-Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm
-Kontakt für Fernalarm
-Batterie-Backup für 48 h
-Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup
-Integriertes Schloss
-Mit 4 Rollen
-Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel


Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.

Racks bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Innere Luftfeuchtigkeit: <5 %
Temperaturfühler: 1/PT 1000
Lärmpegel: 55 dB
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ ULT C300-PLUS
Inhalt 284 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1265 x 680 x 885 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1100/890 x 440 x 635/385 mm
Gewicht 76 kg
Energieverbrauch 8,0 kWh (24 h)
Temperaturbereich -86 ... -60 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Ultratiefkühltruhen, Tiefkühltruhe,Ultra, Tiefkühltruhen,Ultra, Gefriertruhen, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.086,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.086,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.981,41*
€ 9.497,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.913,03*
€ 9.416,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.649,28*
€ 9.102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.763,27*
€ 8.048,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.086,94*
€ 7.243,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.