| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4672427 Herst.-Nr.: N913004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultratiefkühltruhen ULT Serie, bis -86 °C Ultratiefkühltruhe zur vorübergehenden bis langfristigen Kühllagerung von biologischen Proben. Ideal für den täglichen Gebrauch in Laboren und wissenschaftlichen Einrichtungen. Durch die kleine Grundfläche ist ein Transport durch alle Türen mit Standardgröße möglich. Geringer Stromverbrauch, natürliches Kältemittel und Zyklopentan-Isolierung machen diese Ultratiefkühltruhen umweltfreundlich. Als Material wurde außen galvanisierter und beschichteter Stahl und innen beschichteter weißer Stahl verwendet.
-Digitaler Controller mit Anzeige -Akustischer und visueller Alarm -Hoch-/Niedrig-Temperatur-Alarm -Kontakt für Fernalarm -Batterie-Backup für 48 h -Öffnung (Ø12 mm) für externe Sonde und CO2-Backup -Integriertes Schloss -Mit 4 Rollen -Umweltfreundliches, HFCKW-freies Nature R-Kühlmittel
Typbezeichnung -PLUS: Mit erweiterter Austauschgarantie. Bei Garantiefällen, die nicht schnell vor Ort gelöst werden können, erhält der Kunde zeitnah ein neues Gerät.
Racks bitte separat bestellen.
Typ ULT C400-PLUS Nennvolumen 368 l Min. Temperatur -86 °C Max. Temperatur -60 °C Temperatur -86 ... -60 °C Breite außen 1560 mm Tiefe außen 680 mm Höhe außen 885 mm Abmessung außen (BxTxH) 1.560 x 680 x 885 mm Breite innen 1392 mm Tiefe innen 440 mm Höhe innen 635 mm Abmessungen innen (BxTxH) 1.392 x 440 x 635 mm Gewicht 80 kg Energieverbrauch (24h) 9 kWh Art Hilfsenergie Netzanschluss Stromversorgung 230 V, 50 Hz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ultratiefkühltruhen, Tiefkühltruhe,Ultra, Tiefkühltruhen,Ultra, Gefriertruhen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |