Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Spektralphotometer TR 500 | Typ: TR 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Spektralphotometer TR 500 | Typ: TR 500
Reflexions-Spektralphotometer TR 500 | Typ: TR 500
Artikel-Nr.:
     163-4672485
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     403041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Reflexions-Spektralphotometer TR 500
Ergonomische und flexible Reflexions-Spektralphotometer zur Messung von Proben in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Beschichtung und Kunststoffe. Ein kamerabasiertes, integriertes Ortungsgerät und die Schwarz-Weiß-Kalibrierplatten sorgen jederzeit für genaue Messungen und Ergebnisse.


-CMOS-Sensor (256 Bildelemente, Doppelarray)
-Intuitives 3,5 inch TFT Farb-LCD (kapazitativ), symbolbasiert
-Kostenlose, PC-basierte OnShade-Software für Grafiken und statistische Prozesskontrolle
-Bediensprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch
-Kundenspezifische Blenden
-Externer Speicher mit 2000 Standards und 20000 Proben


Lieferumfang: Reflexions-Spektralphotometer, OnShade PC-Software, Schwarz-weiße Kalibrierungstafel (weiße Kachel und schwarze Schnittstelle), Staubschutz, USB-Kabel, Externes DC-Netzteil, USB-Stick mit Benutzerhandbüchern in den Bediensprachen, Tragetasche
Spezifikationen
Messgeometrie: di: 8°, de: 8°
Spiegelnde Komponente: SCI, SCE
Farbraum: CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter Lab
Farbdifferenzformel: DE*ab, DE*uv, DE*94, DE*cmc (2:1), DE*cmc (1:1), DE*00v, DE (Hunter)
Sonstige kolorimetrische Indizes: WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM, E313, CIE/ISO), Metamerie-Index (MI), Farbfleck, Farbechtheit, Farbstärke, Opazität
Wellenlängenbereich: 400 ... 700 nm
Wellenlängenintervall: 10 nm
Speicher: 2000 Standards, 20000 Proben
Schnittstellen: USB, Bluetooth® 4.0
Lichtquelle: kombiniertes LED Licht
Lichtart: D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11
Wiederholbarkeit: MAV/SCI: DE ≤0,05
Inter-Instrumentelle Wiederholbarkeit: MAV/SCI: DE ≤0,2
Abmessungen (B x T x H): 184 x 105 x 77 mm

Typ TR 500
Blende 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, Photometer,Lovibond<sup </sup, Farb,Messungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.014,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.014,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.997,95*
€ 7.137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.916,68*
€ 7.040,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.691,10*
€ 6.772,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.019,98*
€ 5.973,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.014,44*
€ 5.967,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.