Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten 24-well PS 1,9cm² behandelt steril Allgemeiner Typ für Proliferation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten 24-well PS 1,9cm² behandelt steril Allgemeiner Typ für Proliferation
Zellkulturplatten 24-well PS 1,9cm² behandelt steril Allgemeiner Typ für Proliferation
Artikel-Nr.:
     163-4672528
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP001024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
gewebekulturplatte 24 well
Zellkulturplatten, unbehandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit unbehandelter Oberfläche. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Mit 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384 -Wells (inklusive Deckel)
-Mit flachem Boden
-96-Well Platten auch mit Rundboden erhältlich (4.672 531)
-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei
-Material: Polystyrol

Arbeitsvolumen 0,57 ml
Anzahl Wells 24
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,77*
€ 155,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,07*
€ 151,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,14*
€ 128,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.