Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,29


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,29
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,29
Artikel-Nr.:
     163-4672529
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP001048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
zellkulturplatten 48 well
Zellkulturplatten, unbehandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit unbehandelter Oberfläche. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Mit 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384 -Wells (inklusive Deckel)
-Mit flachem Boden
-96-Well Platten auch mit Rundboden erhältlich (4.672 531)
-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei
-Material: Polystyrol

Arbeitsvolumen 0,29 ml
Anzahl Wells 48
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,23*
€ 171,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,07*
€ 167,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,59*
€ 163,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,50*
€ 143,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 108,45*
€ 129,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,52*
€ 112,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.