Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,20
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,20
Artikel-Nr.:
     163-4672530
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP001096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
96-well zellkulturplatten
Zellkulturplatten, unbehandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit unbehandelter Oberfläche. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Mit 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384 -Wells (inklusive Deckel)
-Mit flachem Boden
-96-Well Platten auch mit Rundboden erhältlich (4.672 531)
-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei
-Material: Polystyrol

Arbeitsvolumen 0,20 ml
Anzahl Wells 96
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,39*
€ 138,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,50*
€ 131,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.