Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,11
Zellkulturplatten unbehandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 0,11
Artikel-Nr.:
     163-4672532
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP001384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
zellkulturplatten
Zellkulturplatten, unbehandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit unbehandelter Oberfläche. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Mit 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384 -Wells (inklusive Deckel)
-Mit flachem Boden
-96-Well Platten auch mit Rundboden erhältlich (4.672 531)
-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei
-Material: Polystyrol

Arbeitsvolumen 0,11 ml
Anzahl Wells 384
Weitere Suchbegriffe: Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,11*
€ 185,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,17*
€ 182,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,37*
€ 177,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,79*
€ 155,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,71*
€ 140,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.