Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zell- und Gewebekulturschalen unbehandelt PS steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4672538
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCD000090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zell- und Gewebekulturschalen, unbehandelt, PS, steril
Schalen mit unbehandelter Oberfläche, geeignet für die Vermehrung von Suspensionszellen und Gewebe.

-Einfach und sicher zu Stapeln
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Wachstumsfläche 55 cm²
Beschichtung (Zellkultur) Unbehandelt
Ø 90 mm
Höhe 17 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Zellkulturschalen, petrischalen, Gewebe,Kulturschalen, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Zellkultur,Schalen, unbehandelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,44*
€ 157,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,02*
€ 132,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 99,92*
€ 118,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.